安全保護具・作業服・安全靴 :「梯子電柱用」の検索結果
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
仕様ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)18
機能ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)2.8
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり
適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm
質量(g)約1180
ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープ
トラスコ品番662-8636
材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
ワイヤー長さ(m)6
使用ロープ径(mm)18
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68
口径(mm)フック:14
1台
¥55,980
税込¥61,578
25日以内出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバあり
トラスコ品番662-8517
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。