安全保護具・作業服・安全靴 :「紐用 フック」の検索結果
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1090
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)1450
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1290
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ
材質(フック)アルミ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付
色ランヤード:ブラック
質量(g)約1280
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32
ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
最大使用荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ランヤードは途中停止機能付です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番179-7135
長さ(mm)ランヤード寸法:1650
幅(mm)ランヤード寸法:15
質量(kg)最大使用可能:130
色グレー
タイプシングルランヤードタイプ
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径SV回転フック
径(mm)15
1本
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
[ランヤード長さ1650mm]
ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。
[ショックアブソーバーを小型軽量化]
安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。
[耐久性のアップ]
ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。
また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。
[ロック機構付き常時巻取式]
引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
色黒
タイプ兼用型
ランヤード(長さ)(mm)1650
ロック機構ロック機構付
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様常時巻取り式
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:15
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付
色ランヤード:ブラック
質量(g)約780
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
最大使用荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:15
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
タイプ2丁掛け
種類巻き取り式
バックルスライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)
ロック機構有(巻き取り式)
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:15
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル
ランヤード(有効長)(mm)1700
仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約900
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:15
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチバックル
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500
幅(mm)ランヤード寸法:15・32
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500
幅(mm)ランヤード寸法:15・32
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500
幅(mm)ランヤード寸法:15・32
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:15
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプシングル
ランヤード(有効長)(mm)1500
仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)約975
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープ
トラスコ品番662-8636
材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
ワイヤー長さ(m)6
使用ロープ径(mm)18
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68
口径(mm)フック:14
1台
¥55,980
税込¥61,578
25日以内出荷
胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50
ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含)
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
質量(g)1100
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50
ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1265
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500
幅(mm)ランヤード寸法:15・32
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100
質量(kg)最大使用可能:100
サイズS
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番656-1364
色ダークグレー
サイズM
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1200
ランヤード(長さ)(mm)1600・1500
最大使用質量(kg)100
ランヤード(幅)(mm)15・32
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
1本
¥45,980
税込¥50,578
25日以内出荷
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約1540
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約1755
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8
トラスコ品番102-8461
セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ
材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン
質量(kg)1.9
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)5.7
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68
フック径(mm)14
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。
織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約1150
種類巻取式
バックルスライドバックル(軽量)
フックFS-93(軽量)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1450
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
使用荷重(kg)40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
付属品引寄せロープ
トラスコ品番102-6286
材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製
質量(kg)2.2
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68
フック径(mm)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品
最大使用荷重120kg
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途フルハーネス用ツインランヤード。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1400
タイプフルハーネス型用
方式ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様伸縮式
質量(g)約1035
ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42
商品タイプシングル
仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用荷重(kg)40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
トラスコ品番102-6285
セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ
材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄
質量(kg)2
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)2.9
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68
フック径(mm)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。