安全保護具・作業服・安全靴 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)約40
適合ベルト幅(mm)50
メッキクローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500
ベルト幅(mm)50
質量(g)約895
種類ロープ式
方式八つ打ち
バックルスライドバックル
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)10
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮
ベルト色青
バックルスチール製
フックFS-70
胴ベルト幅(mm)45
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9
ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約870
種類ロープ式
方式八つ打ち
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番163-6584
質量(g)500
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)11
フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)1000
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)11
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。
トラスコ品番577-1035
1本
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式八つ打ち
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番656-1392
色青
サイズLL
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1600
適応ウエスト(cm)115~135
1本
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番629-3011
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200
色青
サイズM
ベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1200
適応ウエスト(cm)90~100
1本
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。