安全保護具・作業服・安全靴 :「発泡ゴム」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。 靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。 靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。 かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性 JIS規格JIS T8101 C1/H/P1/F1 材質(先芯)ワイド鋼 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。 靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。 靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。 かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム底の耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。 重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅EEE 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粉職場用に開発されたコナグリップソールが、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップ。安心して作業を行えます。落下物からつま先を保護するワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため軽量でJSAA認定A 種の安全性能です。かかと部の衝撃吸収性にも優れています。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
形状ローカット ホワイト 規格JSAA認定A種 材質(甲被)人工皮革 機能衝撃吸収性、軽量、クッション性、防臭、抗菌 標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準 靴底EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発売以来、医療従事者の皆様に愛され続けるベストセラー。、ゆったり設計にソフトな人工皮革の軽量ナースシューズ、悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いオーダレス加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。、柔らかい人工皮革を使用し、ソフトな履き心地。側面にはメッシュを使用し、通気性を高めました。、靴底は特殊配合の合成ゴムで耐滑性に優れたハイグリップソール。優れた安全性を発揮します。、発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わりました。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:400g/足 ※両足での重さです
1足
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック 足幅EEE 材質踏抜防止板:ステンレス板 形状ハイカット 質量(kg)2 種類静電靴 材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス) 材質(ソール)ラバー2層 機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 参考質量(g)1560(26cmを測定) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑りにくいNewハイグリップ(軽量タイプ)。EVA/ラバーの2層底の軽量仕様.
形状ローカット サイズ(cm)31 甲被タイプスリッポンタイプ 種類作業靴 靴タイプスニーカー 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)発泡EVAと合成ゴム
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷