安全保護具・作業服・安全靴 :「長靴用インソール」の検索結果
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
材質合成材/EVA
トラスコ品番811-1123
サイズL
質量(g)70
適合サイズ(cm)27~28.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
サイズ(cm)25~26.5
機能クッション性、抗菌防臭
材質合成材/EVA
トラスコ品番811-1124
サイズM
質量(g)65
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性
靴タイプ長靴
材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)
足幅EEEE
丈(cm)35(26cm)
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴
水や油の滑りに強いハイグリップ底
くっつき防止加工
エアチャンネル
超耐油配合(スーパー耐油)
取り外し可能なインソール
スリップサイン搭載
材質(アッパー)PVC
機能耐滑・耐油
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
材質(インソール)EVAインソール
靴タイプ長靴
保温性の高いウレタンを内装材として使用した、低温環境作業用の長靴です。汗が内装材に残りにくく、常温作業で汗をかいた際にもベタつきにくいです。水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。通気穴付きのインソールは取り外しが可能です。
用途低温環境作業。水や油で滑りやすい環境での作業。
機能防寒ウレタン内装、通気インソール、保温性、耐滑、耐油、耐薬品性、抗菌、くっつき防止
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
材質(ソール)PVC
材質(甲被)PVC
丈(cm)30
材質(内層)ウレタン
靴タイプ長靴
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。