AP550 バイシクルポンチョMAEGAKI(前垣)4日以内出荷
老舗レインウェアメーカーが本気で作った、こだわりの自転車用ポンチョです。機能性・安全性・快適性など、5つのこだわりポイントを搭載。通勤通学からスポーツバイクなど、幅広く使える設計となっております。1、ヘルメット対応フードの上にヘルメットをかぶるタイプなので、あらゆるタイプのヘルメットに対応可。2、フードアジャスター機能付ワンハンド・ワンタッチで首廻りの調整可能。顔廻り用のアジャスター機能も有。3、ハンドホール付ハンドル位置や手の長さに合わせてハンドホールの位置調整が可能。ウェア前部のまくれ上り防止にもなり、手が濡れ難い設計です。4、ストームガード付お尻やリュックの底に吹上げてくる水しぶきを防ぐ。バタつき防止効果も有。5、パッカブル式収納ポケット付ウェアのポケット内にコンパクト収納できる、パッカブル式収納ポケット付。【ご使用上の注意】・本品はハーフポンチョ型となっておりますので、下半身が濡れる場合がございますので、ご了承ください。・左右狭いところを走行する場合、ウェアが引っ掛り転倒する恐れがございますので、充分にご注意してください。・お手入れについては、製品に付いております洗濯表示に従って実施してください。
用途自転車、デリバリーサイズフリー質量(g)380着丈(cm)91機能防水 / 透湿 / ストレッチ材質(表面/裏面)ポリエステル 100/TPUラミネート加工裾幅(cm)157.5前丈(cm)79.5耐水圧(mmH2O)10000以上透湿性(g/m2・24hr以上)5000以上
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
リゲッパリゲッタ税込¥2,748¥2,498