安全保護具・作業服・安全靴 :「草刈り 安全」の検索結果
細身眼鏡の上から被せて掛ける安全メガネ。竿の部分は角度、長さ調整可。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム竿の部分に反射板を貼り付け
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)27
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)27.5
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな1枚レンズタイプで、保護範囲も広く米国国防総省基準に早くから合格した剛健な安全メガネです。竿は長さ、角度の調整可
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色透明
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)36.5
規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢の有る青色レンズとフレームが美しい安全
メガネです。フレームの棹先はゴム製で頭部にしっかりと巻き
つきズレを防止。紫外線UVA,B、Cを99.9% カット。耐衝
撃性能も通常のANSI,CEに加え、米国国防総省の衝撃テ
ストに合格
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外での作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)33
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。