安全保護具・作業服・安全靴 :「仁王手袋」の検索結果
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。