安全保護具・作業服・安全靴 :「墜落時保護」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約460
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔あり
名入れ可
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。
今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。
ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
材質(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
色(ひさし)スモーク
質量(g)約410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約288×227×159
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
衝撃吸収ライナー樹脂ライナー
ひさし長さ(mm)35
通気孔あり
頭囲(cm)約54~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m
色ネイビーブルー
質量(g)約2260
タイプ3ツ打
ベルト幅(mm)45
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フックNo.57F
ランヤード(有効長)(mm)1700
ランヤード(直径)(Φmm)10
適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。