安全保護具・作業服・安全靴 :「マスク防御」の検索結果
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。
形状カップ型
材質100%PVCフリー
色ブルー
入数(枚)20
ひもタイプお面式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。