安全保護具・作業服・安全靴 :「使い捨て」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Moldex(モルデックス)使い捨てマスク
型崩れせず呼吸が楽で、長時間使用可能です。デザインが顔の動きと連動し装着ずれを防止します。カップが、熱や湿気による型崩れを防止します。
用途バイオ、研究開発、理化学、製薬、医療現場に。感染防止対策に。 トラスコ品番406-2460 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリプロピレン 構造4層 吸気抵抗(Pa)25mm[[H2O]] 粒子捕集効率(%)99.97 縦(mm)121 横(mm)99.97
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。ピンチなしのノーズブリッジ。ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。
形状カップ型 種別使い捨て防じん サイズM 区分DS2 使用限度時間(h)15 材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル) 指定防護係数10
1パック(2枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33 幅(mm)150 コードなし 横(mm)150 ケースなし
1台(250組)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4801 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.6 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン グリーンマーブル コードなし NRR値33dB
1組(2個)
49 税込54
当日出荷

Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん スーターズ
保湿とうるおい感覚を持ち、装着性・快適性・遮音性能のすべてを重視した使い捨て耳栓です
用途一般騒音作業現場。 トラスコ品番161-1466
1組
59 税込65
当日出荷

通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。 メタルフリーです。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工 形状カップ型 トラスコ品番770-4658 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、クリップ:ポリエチレン サイズS 質量(g)180 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 寸法(縦×横)(mm)133×120 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)15 吸気/排気抵抗(Pa)15.7
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工 形状カップ型 トラスコ品番770-4631 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、金具:鋼鉄 サイズS 質量(g)190 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 寸法(縦×横)(mm)130×130 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)15 吸気/排気抵抗(Pa)20.5
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に 形状カップ型 トラスコ品番788-1606 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズM 質量(g)183 タイプ装着タイプ 入数(枚)20 構造4層 吸気抵抗(Pa)35以下 寸法(縦×横)(mm)130×133 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×65×130
1箱(20枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

Moldex(モルデックス)4800N95使い捨てマスク
快適に呼吸ができ、異臭・悪臭を軽減します。 フルインナーフランジの採用により快適なフィット感を維持します。 メタルフリーで締め紐の調節が可能です。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に 屋内外悪臭環境での一般作業、災害救助、有機ガス対策 形状カップ型 トラスコ品番788-3226 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、クリップ:ポリエチレン サイズM 質量(g)200 入数(枚)8 構造4層 吸気抵抗(Pa)35以下 寸法(縦×横)(mm)133×123 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)123×63×133
1箱(8枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値28 トラスコ品番770-4852 グリーン サイズS 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.2 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。 形状カップ型 トラスコ品番770-4593 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン サイズS 質量(g)15 入数(枚)15 吸気抵抗(Pa)50以下 寸法(縦×横)(mm)117×127 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2 使用限度時間(h)8
1箱(15枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)2201N95使い捨てマスク
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に 形状カップ型 トラスコ品番788-1592 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズS 質量(g)175 タイプ装着タイプ 入数(枚)20 構造4層 吸気抵抗(Pa)35以下 寸法(縦×横)(mm)120×127 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)127×63×120 ひもタイプお面式
1箱(20枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)4201N95使い捨てマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に 形状カップ型 トラスコ品番788-2971 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズS 質量(g)187 入数(枚)10 構造4層 吸気抵抗(Pa)20.5以下 寸法(縦×横)(mm)130×130 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)130×73×130
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)4601N95使い捨てマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。 メタルフリーです。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に 形状カップ型 トラスコ品番788-3099 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、クリップ:ポリエチレン サイズS 質量(g)180 入数(枚)10 構造4層 吸気抵抗(Pa)15.7以下 寸法(縦×横)(mm)133×120 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×63×133 ひもタイプお面式
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)4200N95使い捨てマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に 形状カップ型 トラスコ品番788-2963 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズM 質量(g)255 入数(枚)10 構造4層 吸気抵抗(Pa)15以下 寸法(縦×横)(mm)139×133 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×73×139 ひもタイプお面式
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4917 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.8 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工 形状カップ型 トラスコ品番770-4569 材質メッシュ:ポリウレタン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズS 区分DS2 質量(g)15 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 寸法(縦×横)(mm)123×136 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号(第TM74号)2201DS2、(第TM56号)2207DS2 使用限度時間(h)8 指定防護係数10
1箱(20枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

Moldex(モルデックス)4600N95使い捨てマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。 メタルフリーです。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に 形状カップ型 トラスコ品番788-3081 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、クリップ:ポリエチレン サイズM 質量(g)190 入数(枚)10 構造4層 吸気抵抗(Pa)15.8以下 寸法(縦×横)(mm)133×123 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)123×63×133
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4925 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)2.1 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
159 税込175
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4933 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4.1 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
209 税込230
当日出荷

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4798 イエロー サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.8 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

米軍、自衛隊でも使用されているアウトドア用の使い捨てマスクです。 型くずれしにくく、高温多湿の過酷な環境での作業に最適です。
用途屋内外での一般軽作業 形状カップ型 トラスコ品番770-4950 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)15 構造4層 寸法(縦×横)(mm)130×136 粒子捕集効率(%)95以上 吸気抵抗(mmH2O)25
1箱(15枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56 使用限度時間(h)8 トラスコ品番770-4585 参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別使い捨て防じん 形状カップ型 サイズM/L(共通) 区分DS2 質量(g)13.48 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)41.6 粒子捕集効率(%)98.96 吸気抵抗上昇値(Pa)291 排気抵抗(Pa)41.6 ぬれ抵抗値(Pa)46.5 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59 粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3 国家検定合格番号TM99 ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3 質量(g)社内基準値16以下平均値15.1 排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 種別使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116 使用限度時間(h)社内基準値8 吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(15枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33dB トラスコ品番836-5869 サイズM 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)800 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
12,980 税込14,278
当日出荷