2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。 ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。 マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。 丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95/実数98.9 国家検定合格番号第TM685号 使用限度時間(h)19 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2 係数指定防護:10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷