安全保護具・作業服・安全靴 :「枠」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等 形状ゴーグル型 機能レンズ交換可、メガネ併用可 種別対浮遊・飛来粉じん 質量(g)108 フレームゴム(通気孔付) フレーム色ブラック レンズアセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)107 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)44 規格JIS T8147 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。
アズワン品番8-1061-01 仕様上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工 トラスコ品番126-4265 形状2眼型 質量(g)36 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×138~145 フレーム色ブラウン 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可能 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドレンズ) 紫外線遮断率(%)99.9%(200~300nmすべてカット)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

有害な紫外線を99.9%カット 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 防じん性・密着性を高めるエラストマー素材のガスケット・アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い高い防護性能を発揮。
形状二眼型 質量(g)45 レンズ色クリヤー 適合規格JIS フレーム色ブラック レンズPET-AF 機能UVカット 材質(フレーム)プラスチック・ガスケット・エラストマー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付 トラスコ品番812-2041 長さ(mm)143~162 幅(mm)163 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)44 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア フレーム色ブルー 加工防傷加工、防曇加工 機能メガネ併用可能 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カット 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)ボリカハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)