安全保護具・作業服・安全靴 :「電気用ゴム手袋」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
全長(cm)40.5
仕様袖口が斜めカット
種別一般用
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下
入数(双)1
機能柔軟、電気絶縁
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴
長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)
靴タイプ長靴
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
全長(cm)45.5
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.8
入数(双)1
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。