安全保護具・作業服・安全靴 :「伸縮安全ベスト」の検索結果
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。
セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個
種別ベスト
色ブラック
混率(%)ポリエステル10
機能発熱・防寒・伸縮性
バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A
充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。
発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40
使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。
連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃
バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A
充電時間(時間)約6
機能発熱
セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー
色ネイビー
バッテリー容量(mAh)10000
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。