安全保護具・作業服・安全靴 :「エアーファン」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド
色白
規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
関連資料(0.38MB)
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
材質PC+シリコン
質量(g)約160
動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)
サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58
最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18
関連資料(0.38MB)
防水保護等級IP55
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属
セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個
材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)
寸法(mm)ファン:約Φ110×58
質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160
定格電圧(V)バッテリー:12
モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)
バッテリー容量(mAh)3670
最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18
関連資料(0.38MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。