セーフティゴーグル 6X3UNIVET翌日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔○
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7UNIVET当日出荷から翌日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防傷加工
セーフティゴーグル 619UNIVET当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。メガネの上からご使用いただけます。
トラスコ品番380-0772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)タイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブルー色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔×
フェイスプロテクション ゴーグルUNIVET当日出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。
製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。
飛来物・飛沫を確実に防止します。
ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII形状ゴーグル型質量(g)75レンズポリカーボネート材質(フレーム)PP/TPR材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-6384-21
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
帯電帽川西工業税込¥3,298~¥2,998~
帆布腕カバー柏田製作所税込¥1,758¥1,598