キャリーケースビット・トレード・ワン6日以内出荷
「MODMAGIC セーフトランスポートケース」は完成品の模型やフィギュアなどを安全に運搬するためのキャリーケースです。 上下に配置したプロファイル(凹凸)フォームが、収納物をやさしく包み込み、持ち運び時の揺れや接触リスクを抑えます。 キャリーハンドル付きのハードケース形状で、模型イベントへの搬入や、保管・移動に最適です。 1/144クラス相当の完成品模型なら2体の収納を想定しています。 本体自体コンパクトなためバッグへの収納など取り回しもしやすいケースです。 もちろん用途はそれに限らず、各種模型・完成品・小物の保護ケースとして使用できます。 ウレタンフォームで挟み込み優しく保持、凹凸がガタつきを軽減します。
質量(g)約341(ウレタンあり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×120×80内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×110x65内装プロファイルフォーム(上下)開閉ヒンジ開閉/ラッチ留め