伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。
仕様第一関節までのコーティング
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
コーティング指先コート
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング)
ゲージ数13
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
全面にマイクロファイバーを使用した商品です。そうすることで指先、側面等の全ての面でマイクロファイバーの特性を生かせる手袋です。
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。
高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。
耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。
用途検査・品質管理用
入数(双)10
ブツ検査用手袋
用途掌側は薄く滑り易い素材を使用した高感度な塗装面検査が可能。甲側には導電糸を編み込んだ素材を使用することで静電気対策に好適。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブツ検査用手袋
用途掌側は薄く滑り易い素材を使用した高感度な塗装面検査が可能。甲側には導電糸を編み込んだ素材を使用することで静電気対策に好適。
RoHS指令(10物質対応)対応
親指、人差指、中指を約半分の長さでカットした3本指無し(ハーフカット)タイプの手袋です。インナー手袋として指先の感覚を損なわずご使用いただけます。また指サックと共用することにより手袋のコストダウンに貢献します。
用途ゴム手袋やビニール手袋などのインナー(下履)用途や、精密機器、電子部品、光学部品など様々な業種の組立、検査工程用。
トラスコ品番678-4885
材質ナイロン
厚さ(mm)1.1
色白【リスト】ホワイト
サイズS
タイプ3本指切り
長さ(cm)【人差指】5.7【親指】4.3
全長(cm)14.1
中指長(cm)3
ゲージ数13G
1袋(10双)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。