絞り込み
ブランド
  • PETZL
  • モノタロウ(402)
  • フェリック(2,890)
  • サンエス(2,198)
  • エスコ(2,180)
  • ジーベック(1,699)
  • 自重堂(1,208)
  • TRUSCO(1,139)
  • アイトス(1,119)
  • ミドリ安全(1,117)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
  • カーシーカシマ(874)
  • コーコス信岡(824)
  • ボンマックス(790)
  • クロダルマ(779)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(683)
  • セブンユニフォーム(666)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • おたふく手袋(616)
  • SK11(574)
  • 重松製作所(557)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL

    通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)

    PETZL(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
  • O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZL

    O型カラビナ オーケー トライアクトロック

    PETZL(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
  • D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック

    PETZL(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
  • ツールホルダー キャリツール PETZL

    ツールホルダー キャリツール

    PETZL(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
  • ヘルメット用 バイザー PETZL

    ヘルメット用 バイザー

    PETZL(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。
    材質ポリカーボネートクリア質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
  • ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL

    ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

    PETZL
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
    用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
  • ヘルメット用 バイザーシャドウ PETZL

    ヘルメット用 バイザーシャドウ

    PETZL
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
    材質ポリカーボネートスモーク質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
  • ツールバッグ PETZL

    ツールバッグ

    PETZL(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高所作業、地上作業の両方でギアを携行。開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが可能。コードロックにより、高所作業時に工具の落下を防止できます。激しい使用に耐える優れた耐久性。TPU 生地は、紫外線、油、グリース、低温や高温に対する耐性があります。防水タープ素材と撥水加工を施した生地。複数の方法でハーネスと連結。アクセサリー『インターファスト』は、素早く簡単にハーネスに連結でき、コンパクトなため快適に作業できます。カラビナを使用した連結も可能です
    材質TPU (PVC 不使用)、ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレススチール最大使用荷重(kg)6
  • O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZL

    O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)

    PETZL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • 自立型バッグ バケット PETZL

    自立型バッグ バケット

    PETZL(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを110m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
    用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに質量(g)735容量(L)30
  • アバオ (国際バージョン) PETZL

    アバオ (国際バージョン)

    PETZL
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
  • アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZL

    アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)

    PETZL
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
  • ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL

    ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

    PETZL
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
    用途高所作業、および地上作業質量(g)445各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
  • 調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン PETZL

    調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン フック 欧州バージョン

    PETZL(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC最大使用質量(kg)140
  • 自立型バッグ バケット PETZL

    自立型バッグ バケット

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを185m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
    用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに質量(g)890容量(L)45
  • 調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン PETZL

    調整型ワークポジショニング用ランヤード グリヨン

    PETZL(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック

    PETZL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • アバオ ファスト (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト (国際バージョン)

    PETZL
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ1質量(g)2100身長(cm)165~185ウエスト(cm)70~93寸法(cm)【レッグループ】47~62
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン

    PETZL
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
    規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL

    ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用)

    PETZL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)頭囲(cm)53~63使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用
  • ストリング(10個セット) PETZL

    ストリング(10個セット)

    PETZL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)
  • ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL

    ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
  • ペツル グリヨン用 ロープ PETZL

    ペツル グリヨン用 ロープ

    PETZL(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ペツル『グリヨン』の交換用スペアロープ
  • 通気孔付ヘルメット バーテックス ベント ハイビズ(飛来・落下物用) PETZL

    通気孔付ヘルメット バーテックス ベント ハイビズ(飛来・落下物用)

    PETZL
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。
    質量(g)495規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
  • フック エムジーオー オープン 60 PETZL

    フック エムジーオー オープン 60

    PETZL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
    質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
  • D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック

    PETZL
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
  • D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド PETZL

    D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド

    PETZL
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウムゴールド質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)24
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック

    PETZL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • アバオ ファスト (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト (国際バージョン)

    PETZL
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ0質量(g)2060種類なし身長(cm)160~180ウエスト(cm)65~80寸法(cm)【レッグループ】44~59ショックアブソーバの種類なし背タイプY型脚部構造水平型腿バックルプレート胴ベルトありランヤードなし
  • 大容量バッグ ダッフル PETZL

    大容量バッグ ダッフル

    PETZL
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ダッフルバッグ、バックパック2通りの使用ができます。バックパックで快適に使用するため、ショルダーストラップとバックパネルはパッド入りです。ショルダーストラップは取外し可能です。広い開口部で用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットや靴を収納可能です。素材は激しい使用に対応する高強度TPUです。名前や内容物のメモを入れる透明ポケット付き。
    用途ヘルメットやブーツ、その他用具の持ち運びに。ダッフルバッグ、またバックパックとしての使用に。ブラック奥行(mm)400
  • 自立型バッグ バケット PETZL

    自立型バッグ バケット

    PETZL
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手が付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを45m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
    用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに質量(g)465容量(L)15
  • D型カラビナ エーエムディ ボールロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ ボールロック

    PETZL
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック

    PETZL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • アブソービカ-Y 150cm PETZL

    アブソービカ-Y 150cm

    PETZL
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保。のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)275長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
  • ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム PETZL

    ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム

    PETZL
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    ペツル製フルハーネス『ニュートン』および『ニュートンファスト』の快適性を高めたり、『ニュートンイージーフィット』のフォームを交換するためのレッグループフォームです
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用

    PETZL
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。 簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • O型カラビナ オーケー ボールロック PETZL

    O型カラビナ オーケー ボールロック

    PETZL
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック

    PETZL
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    材質スチールブラック質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22