高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。
ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。
長さは回転式カムを押さえて調節します。
シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。
長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。
縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム
色ホワイト
最大使用質量(kg)140
調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。
適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。
コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム
各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC
最大使用質量(kg)140
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。