I’ZペルチェベストセットⅡリンクサス(Linxas)当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
SIペルチェベストセットⅡリンクサス(Linxas)取扱停止中
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
アクシオムEDELRID税込¥8,358¥7,598
エアラウンジEDELRID税込¥39,578¥35,980