安全保護具・作業服・安全靴 :「水循環ベスト」の検索結果
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。
首までヒンヤリと感じさせる冷却構造
ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用
セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
本体質量(g)650
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
タンク容量(mL)1300
給水口径(Φmm)タンク:80
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA
トラスコ品番610-2754
セット内容服のみ
色ブラック
サイズFree(S~5L)
電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A
流量(mL/min)約320~350
素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。