帆布製小型腰袋SK11翌々日出荷
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。内ポケット付きです。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途道具の携帯・収納。材質帆布質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×200×110
帆布製3段腰袋SK11翌々日出荷
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。内ポケット付きです。3段なのでたっぷり道具を収納できます。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途道具の携帯・収納。材質帆布形状3段質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×290×100
帆布製2段腰袋SK11翌々日出荷
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。内ポケット付きです。2段なのでたっぷり道具を収納できます。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途道具の携帯・収納。材質帆布形状2段質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×270×100
プロテクターニーパッドSK11翌々日出荷
膝の負担を軽減するプロテクタータイプのニーパッドです。外側は頑丈な強化プラスチック製です。内側はやわらかいクッション付きです。ベルクロで簡単着脱できます。
用途膝をついての作業。材質ポリエステル寸法(mm)200×150入数2個入
EVAクッションニーパッドSK11翌々日出荷
膝の負担を軽減するEVAクッションタイプのニーパッドです。外側はEVAプレス成型で保護します。内側は衝撃吸収素材で抜群のフィット感です。ベルクロで簡単着脱できます。
用途膝をついての作業。材質ポリエステル寸法(mm)220×150入数2個入
サポートベルトSK11翌々日出荷
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。フィット感と優れたサポート力です。立体エアークッション付きです。可動式ベルトループ仕様です。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途腰の負担を軽減。材質ポリエステル質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×150×50
クール ヘッドキャップSK11翌々日出荷
UVカット対応、4WAYストレッチで適度な締め付けです。冷感+メッシュ+超軽量の三大特徴を兼ね備えた商品です。背中右側へ反射プリントのワンポイント、両脇消臭テープになっています。バラクラバタイプで頭の一部分にメッシュを採用し、風を感じる商品です。
用途紫外線や日差し除け、暑さ対策用として使えるヘッドキャップ。仕様フリー材質ナイロン85%Pu15%
ツールポーチSK11翌々日出荷
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。カラビナで取り付けが可能です。縦横ベルト通しでハーネスにも対応しています。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途スマホ、ミニレベルの収納。材質ポリエステル質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×170×50
コンベフック2SK11翌々日出荷
コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。
用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
セフティプレミアムグラスSK11翌々日出荷
国内最高レベルの曇り止め搭載のセフティグラスで、JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。フィット感・使いやすさ・デザイン性を兼ね備えたJIS規格品、軽量モデルです。新設計ツインレンズ、ノンメタル・国内最高曇り止めレンズです。国内最高級曇り止めレンズプレミアムアンチフォグPAFレンズを採用し、今までにない最高級の曇り止めレンズを実現しました。上部トリムで上からの侵入を防護し、角度調節可能なテンプルで隙間なく様々な方にフィットさせることが可能です。メーカー曇り止め従来比20倍の曇り止め性能の国内最高レベルです。
用途曇りに困っている作業、粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。仕様JIS規格品材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネートレンズハードコート/曇り止めレンズ/紫外線カット
マルチケースSSK11予約販売
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパーポケットでしっかり収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×140×40
マルチケースNSSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。カラビナ&ベルト通しで2通りの使い方が可能です。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどの収納。材質ネオプレーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×55
マルチポケット-LSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。収納物が一目でわかるオープンポケットです。作業シーンに応じた使い方が可能です。
用途ハサミ・カッター・ペン・手帳など携帯用品を収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×220×60
スリムポケットSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。収納物が取り出しやすいオープンポケットです。ショルダーベルトとカラビナで様々な使い方が可能です。
用途ハサミ・カッター・ペン・手帳など携帯用品を収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×50
マルチポケット-MSK11(1件のレビュー)翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。収納物が一目でわかるオープンポケットです。ショルダーベルトとカラビナで様々な使い方が可能です。
用途ハサミ・カッター・ペン・手帳など携帯用品を収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×205×50
ウエストポケットSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパーポケットとオープンポケットで用途に分けて収納できます。ショルダーベルトとカラビナで様々な使い方が可能です。
用途ハサミ・カッター・ペン・手帳など携帯用品を収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×150×80
スマホケースFPSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。フタ+ジッパーで便利に収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途スマートフォンの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×45
スマホケースNFSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ネオプレーン素材のフタ付きポケットが付いています。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途スマートフォンなどの収納。材質ネオプレーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×195×35
スマホポーチXLSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。2つのジッパーポケットで用途に分けて収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途スマートフォンと長財布や手帳などの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×245×70
スマホポーチLSK11予約販売
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。2つのジッパーポケットで用途に分けて収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途スマートフォンとモバイルバッテリーなどの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×60
スマホポケットSK11翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。スマートフォンを取り出しやすく収納できます。ショルダーベルトとカラビナで2通りの使い方が可能です。
用途スマートフォンとカード類などの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×180×30
ラバーセーフティコードSK11翌々日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ラバーセーフティコードSK11翌々日出荷から3日以内出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ラバーセーフティコードSK11翌々日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
マルチクリップカラビナSK11翌々日出荷
手袋、タオルなどの携帯に便利なクリップ仕様です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。カラビナ付で簡単に脱着できます。クリップはレバー部分を上下どちらに倒しても開き、中央に戻すと閉じます。
マルチクリップリール付SK11翌々日出荷
伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用可能で、手袋、タオルなどの携帯に便利です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用できます。リールはボタンを押して抜くとワイヤーが伸縮し、伸縮の必要がないときはカチッと音がするまで差し込みます。
用途手袋、タオルなどの携帯に。材質樹脂長さ(mm)155伸長(cm)リール最大:70
セフティハードグラスSK11翌々日出荷
曇り止め、軽量でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。フレームの横幅を調整出来る新機能搭載の保護メガネです。フレームの横幅が調整可能で、ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラスSK11翌々日出荷
曇り止め付き、軽量でフィット感抜群でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。ソフトクッションテンプルで耳が痛くなりにくいデザインです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラスSK11翌々日出荷
曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラスSK11翌々日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品で超軽量モデルです。ソフトテンプルの仕様で、鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。新設計ツインレンズです。曇り止め加工を施しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラスSK11翌々日出荷
JIS規格品で安全性・防護性・フィット性・快適性を兼ね備えた曇り止めグラスです。JIS規格品でソフトクッション付きです。顔とフレームとの隙間を埋めるプロテクトカバー付きクッション採用で高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。ズレにくいノンスリップラバーテンプルの仕様です。曇り止め加工を施し、紫外線もカットします。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラスSK11翌々日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品でデザイン性・安全性・快適性を兼ね備えた軽量曇り止めグラスです。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。新設計ツインレンズ、ノンメタル、曇り止めレンズです。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ポリカーボネート,レンズクリア、ハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
菜園マルチバック MSK11翌々日出荷
作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。材質ポリエステル、PC高さ(mm)240間口(mm)240ベルト長さ(mm)約600~1200
菜園マルチバック LSK11翌々日出荷
作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。材質ポリエステル、PC高さ(mm)40間口(mm)330ベルト長さ(mm)約600~1200
セフティハードゴーグルSK11翌々日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティゴーグルです。JIS規格品で曇り止め付きです。新開発の視界が広く、耐衝撃性が高い成型レンズを採用し、メガネが併用できるレンズで、ヘルメット装着時でも抜群のフィット性です。抜群のデザイン性で快適な着け心地です。レンズは曇り止め加工により、マスク併用でも曇りにくく、作業中の視野を確保します。マニュアルベンチレーション付きの準無気孔ゴーグルで、用途に合わせて無気孔、通気孔の調整が可能です。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム;ポリ塩化ビニル,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
キーリールSK11翌々日出荷
しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:30
キーリールSK11翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
キーリールSK11(1件のレビュー)当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
キーリールSK11当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
キーリールSK11翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3