安全保護具・作業服・安全靴 :「panasonic」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など 材質高密度ポリエチレン グロー 質量(g)約340 サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63 規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠 対応ダイアル式調整:あり 通気孔あり
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷