低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
仕様13ゲージ編
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X42B)
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格EN388 2003:4544
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)
指先のみに滑り止めコーティングを施しています。
用途組立や検査工程の作業に。
仕様EN420規格品
軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
材質(すべり止め)PU
材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編みこんだ制電手袋。表面抵抗値:4.99×104Ω(指先コーティング部)。指先のみに滑り止めコーティング。抜群のフィット感で作業性に優れています。精密機械や電子機器の組立て作業などに最適です
色グレー、コーティング:ホワイト
材質ポリアミド、カーボン、コーティング:ポリウレタン
入数(双)1
機能軽作業・制電
コーティングポリウレタン
ゲージ数13
指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリアミド
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
仕様13ゲージ編
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)
しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
タイプすべり止め付
規格EN420規格品、EN388規格
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。
材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン
厚さ(mm)1.5
色グレー、リスト:白
サイズXL
入数(双)1
全長(cm)25
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数13
1双
¥499
税込¥549
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。