手袋 (8) 作業服 (13) 安全靴・作業靴 (6) 安全保護具 (4) カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴ブランド: RS PROすべて解除
RS PRO 滑り止め手袋 白 RS PRO 5日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = 汎用材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 滑り止め手袋 白 RS PRO 5日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = 8, M手袋の主要用途 = 汎用材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 滑り止め手袋 青 RS PRO 7日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = フリーサイズ手袋の主要用途 = 耐寒性材質 = Thermolite繊維手袋の主な色 = 青入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN511低温 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 作業用手袋 青 RS PRO 7日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = フリーサイズ手袋の主要用途 = 耐寒性材質 = Thermolite繊維手袋の主な色 = 青手袋コーティング = コーティングなしペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 滑り止め手袋 白 RS PRO 7日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = 10, XL手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 滑り止め手袋 白 RS PRO 7日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白手袋コーティング = コーティングなしペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 滑り止め手袋 白 RS PRO 7日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = 8, M手袋の主要用途 = 滑り止め材質 = ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 白入数 = 12ペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 滑り止め手袋 青 RS PRO 7日以内出荷
仕様 手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = Anti-Slip材質 = ポリエステル手袋の主な色 = 青手袋コーティング = PVCドットペアEN388摩耗 = XEN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
バンプキャップ あり RS PRO あり 黄 標準 RS PRO 7日以内出荷
色 = 黄ピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 - 59cmCE認定. EN812. RS Pro 黄色標準 Peak バンプキャップ. RS Pro の高品質黄色標準 Peak バンプキャップは、業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。特長と利点:. インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています ロングピーク(7 cm)で衝撃と光から最大限の保護 通気ポートとキャップは快適に装着でき、 AN81 に準拠しています . 用途. 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。 天井が低いか、アイテムが吊るされている。 バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります 電気技術者 軽量構造 製造及び産業環境 . このキャップは調整可能ですか.. はい、このキャップは、フックとループの調整機能を備えています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
バンプキャップ あり RS PRO あり Black マイクロ RS PRO 7日以内出荷
色 = Blackピークタイプ = マイクロ調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 - 59cmCE認定. EN812. RS Pro ショートピークバンプキャップです. RS Pro ショートピークバンプキャップのご紹介です。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。調節可能なストラップが付いているので、多様な頭のサイズにキャップを装着できます。また、着用者の頭部に長時間快適に装着できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .調節可能なストラップにより、カスタマイズされた快適なフィット感を実現します .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています .帽子はまた長期間の間身に着けられているとき循環を可能にするために通気される .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. はい。この安全キャップには、調整可能なストラップが付いているため、ほとんどのヘッドサイズに適しています. キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります. キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
バンプキャップ なし RS PRO あり グレー 標準 RS PRO 7日以内出荷
色 = グレーピークタイプ = 標準調整可能 = なし保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 52 - 65cmCE認定. EN812. RS Pro 標準ピークバンプキャップ - 調整不可. RS Pro のピーク付き安全帽をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています .帽子には、通気用の大型のメッシュインサートも付いているため、長期間着用しても空気が循環します .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. いいえ、キャップのサイズは調整できません。正しいヘッドサイズの測定値を購入する必要があります。キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
バンプキャップ なし RS PRO あり Black 標準 RS PRO 翌々日出荷
色 = Blackピークタイプ = 標準調整可能 = なし保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 → 59cmCE認定. EN812. RS Pro 標準ピークバンプキャップ - 調整不可. RS Pro のピーク付き安全帽をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています .帽子には、通気用の大型のメッシュインサートも付いているため、長期間着用しても空気が循環します .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. いいえ、キャップのサイズは調整できません。正しいヘッドサイズの測定値を購入する必要があります。キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
バンプキャップ あり RS PRO あり ロイヤルブルー 標準 RS PRO 7日以内出荷
色 = ロイヤルブルーピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 52 - 65cmCE認定. EN812. RS Pro 標準ピークバンプキャップです. RS Pro のピーク付き安全帽をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。調節可能なストラップが付いているので、多様な頭のサイズにキャップを装着できます。また、着用者の頭部に長時間快適に装着できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .カスタマイズされた快適なフィット感を実現する、フックとループ付きの調節可能なストラップ .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています . 8 つの通気ポートを備えているため、長期間着用しても循環します .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。 主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. はい。この安全キャップには、フックとループ付きの調整可能なストラップが付いているので、ほとんどのヘッドサイズに適しています. キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります
RS PRO 安全トレーナ RS PRO 7日以内出荷
性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = なしその他の安全機能 = WRU安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め = ありEN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
RS PRO 安全トレーナ RS PRO 7日以内出荷
性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水その他の安全機能 = WRU安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRCEN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
RS PRO 安全トレーナ RS PRO 翌々日出荷
性別 = 男性用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水その他の安全機能 = WRU安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め = ありEN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ ノマー Black RS PRO 7日以内出荷
RS Pro グリッパーニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 ジェルやフォームパッド付きの快適な構造の膝パッドは、膝を当てて優れたクッション性を発揮し、疲労を軽減します。Nomar キャップは、しっかりと安定した柔らかい状態で握りやすく、ひざまずく作業面を傷つけないようになっています。調節式のストラップにより、作業服をしっかりと固定できる快適で便利なフィット感が得られます。また、バックルシステムを備えており、過酷な環境でも必要な安全性を確保します。 Nomar のキャップは膝パッドにしっかりと縫い付けられており、破片の侵入を防止します。建設環境や屋外での作業で快適性を確保するのに最適です。 特長と利点 ヘビーデューティな滑り止め ノンマーキングキャップにより、作業面の損傷を防止します 異物の侵入を防ぐためのセーミンキャップ AltaLok .バックルシステムは、作業環境や現場環境での作業向けに設計されています 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様 膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ノマー滑り止め = ありサイズ = フリーサイズ色 = Black
RS PRO 安全トレーナ RS PRO 7日以内出荷
RS Pro ESD 安全トレーナ(黒) 英国サイズ RS Pro のプレミアム ESD 安全トレーナをご紹介します。 ESD 定格保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 定格安全靴です。この軽量 ESD 安全トレーナは、マイクロファイバー製アッパー、衝撃吸収 EPR アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されたスタイリッシュな設計を特長としています。RS Pro ESD 安全トレーナは耐水性もあり、複合耐貫通性フレキシブルミッドソールを備えているため、幅広い環境での使用に最適です。このトレーナは、完全菜食主義の合成素材で製造されており、ガラス繊維製保護トゥキャップを含む、 100 非金属製です。RS Pro ESD セーフ vegan 安全靴は、スタイリッシュなうえに快適性と保護性を兼ね備え、非常に汎用性が高く、日常的な使用に適しています。 特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の黒色マイクロファイバにより、水の浸透を防止 保護ガラス繊維製 TOP キャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで優れた性能を発揮します 保護 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収 層 EPR ゴムアウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体的に快適な状態を維持できます 100% 非金属で、 vegan にも優しい製品です 用途 トレーナやブーツなどの ESD 靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。 燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ESD 安全トレーナは、サイズを用意しています。 (2011600) 2011600 ?英国サイズ (2011601) 2011601 ?英国サイズ (2011602) 2011602 ?英国サイズ (2011603) 2011603 ?英国サイズ (2011604) 2011604 ?英国サイズ (2011605) 2011605 ?英国サイズ (2011606) 2011606 ?英国サイズ (2011607) 2011607 ?英国サイズ 10.5 (2011608) 2011608 ?英国サイズ 11 (2011609) 2011609 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? これらの安全トレーナは、 S3 及び ESD 規格に準拠し、最大 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様 シリーズ = RS710性別 = 女性用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 22.5
RS PRO 安全トレーナ RS PRO 7日以内出荷
RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様 シリーズ = RS4010性別 = 女性用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足タイプ = ガラス繊維帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1P滑り止め等級 = SRC靴サイズJP / CN = 22.5
RS PRO ミドルカット安全靴 Black RS PRO 7日以内出荷
RS PRO Black Fibreglass Toe Cap Safety Boot UK Size 12 Introducing fibreglass toecap safety boots from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety boots ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable boots feature water repellent smooth black design with protective fibreglass toecap, offering excellent protection from water and physical impact. For enhanced protection, the boots feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO black safety boot is developed with specialist comfort materials including shock absorbing PU outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Practical black water-resistant design Protective fibreglass toecap to protect toes from falling objects Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4005 シリーズ黒色安全ブーツは、快適で軽量です。この安全ブーツは 100 非金属製で、保護トゥキャップとミッドソールが付属しています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 Activ-Step 衝撃吸収 PU アウトソール 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available RS PRO black fibreglass toe cap safety boots are available in sizes: (2011570) 2011570 UK Size (2011571) 2011571 UK Size (2011572) 2011572 UK Size (2011573) 2011573 UK Size (2011574) 2011574 UK Size (2011575) 2011575 UK Size (2011576) 2011576 UK Size (2011577) 2011577 UK Size 10 (2011578) 2011578 UK Size 11 (2011580) 2011580 UK Size 12 What is the safety rating of the boots These boots feature safety rating of S3, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the boots feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The boots are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the boots The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様 シリーズ = RS4015性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13種類 = アンクルブーツ安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC
バンプキャップ あり RS PRO あり Black ロング RS PRO 7日以内出荷
RS Pro ロングピークバンプキャップ(調節可能)です RS Pro のペギドバンプキャップ製品をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。 特長と利点: ?軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します ?高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りの EVA フォーム製クラウン部を装備しているため、最適な安全性と保護性能が得られます ?帽子は長 Peak cm ?サイズ調整可能なストラップ ?綿 100% ABS EVA フォームでできています ?通気ポートも装備し、通気性を最大限に高めています ?必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 EN812 安全基準に適合 用途: バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。主な用途: ?天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 ?電気工事業者および配管業者 ?軽量構造 DIY ?製造および産業環境 キャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、サイズに合わせて調整できるため、さまざまなヘッドサイズで汎用性を高めることができます キャップの交換時期はありますか? 安全ヘルメットと安全帽は 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。 このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか? この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。 キャップは反射していますか? いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります RS Pro シリーズでは、他にどのようなバンプキャップを用意していますか? (184-5947) 184-5947 海軍、調整可能 (184-5948) 184-5948 黒、調整可能 RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様 色 = Blackピークタイプ = ロング調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 52 - 65cm
バンプキャップ あり RS PRO あり ネービー ロング RS PRO 7日以内出荷
RS Pro ロングピークバンプキャップ(調節可能)です RS Pro のペギドバンプキャップ製品をご紹介します。この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。 特長と利点: ?軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します ?高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りの EVA フォーム製クラウン部を装備しているため、最適な安全性と保護性能が得られます ?帽子は長 Peak cm ?サイズ調整可能なストラップ ?綿 100% ABS EVA フォームでできています ?通気ポートも装備し、通気性を最大限に高めています ?必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 EN812 安全基準に適合 用途: バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。主な用途: ?天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 ?電気工事業者および配管業者 ?軽量構造 DIY ?製造および産業環境 キャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、サイズに合わせて調整できるため、さまざまなヘッドサイズで汎用性を高めることができます キャップの交換時期はありますか? 安全ヘルメットと安全帽は 年ごとに交換する必要があります。安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 年ごとに交換する必要があります。 使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。 このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか? この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。 キャップは反射していますか? いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります RS Pro シリーズでは、他にどのようなバンプキャップを用意していますか? (184-5947) 184-5947 海軍、調整可能 (184-5948) 184-5948 黒、調整可能 RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様 色 = ネービーピークタイプ = ロング調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 52 - 65cm
バンプキャップ あり RS PRO あり 黄 標準 RS PRO 7日以内出荷
革新的なデザインのバンプキャップです。内側シェルのサイドメッシュと広い開口部により、最高の通気性が実現されています。反射素材のパイピングが施されたモダンなデザインで、優れた視認性のキャップです。ミッドレングスのピークにより、あらゆる用途に適したバンプキャップになっています。バックルでサイズ調節可能です。
仕様 色 = 黄ピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = ナイロン汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 52 - 65cm
バンプキャップ あり RS PRO あり ネービー 標準 RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 海軍用安全帽です RS Pro の高品質海軍用安全帽が付属します。業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。 特長と利点: 高視認性カラーによる昼光の可視性 通気性を高める冷却メッシュ生地 インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 反射テープにより視認性が向上します 健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています ミッドレングスの Peak により、あらゆる用途に適したバンプキャップになっています 用途 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。 天井が低いか、アイテムが吊るされている。 バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります 電気技術者 軽量構造 DIY 製造及び産業環境 このキャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、バックルでサイズを調整して簡単に装着できます RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様 色 = ネービーピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = ナイロン汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 → 59cm
RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRO 7日以内出荷
EN166 (1 F)、ANSI/ISEA Z87 + ((クリア))、ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (スモーク)). RS Pro Pan View 保護メガネです. RS Pro Pan View 保護メガネは、眼の正面と側面を保護するシングルラップアラウンドレンズを備えています。スポーティでスタイリッシュな軽量設計となっており、快適で安全です。柔らかいアーム先端部分とゴム製ノーズブリッジにより、着け心地を向上し、キズ防止 / 防曇コーティングにより、耐久性と快適性を高めています。 この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せないポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点:. . Pan View 保護メガネ .ポリカーボネート製シングルラップアラウンドレンズ.一体型 .目の前面と側面を保護します .柔らかい ARM 先端 .ソフトタッチテンプル .ゴム製ノーズブリッジ .防傷レンズ .曇り止めレンズ . 軽量 .スポーティなデザイン .快適 .テンプルの色を選択可能 ; 141-8300 141-8300 ( Black ). 代表的用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低エネルギー研削及び研磨作業で使用されています。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様 レンズ色 = クリアスタイルの種類 = 眼鏡曇り止め = あり傷防止 = ありEN166フレームマーキング = FEN166レンズマーキング = 1, F
RS PRO フェイスシールド RS PRO 7日以内出荷
RS PRO 8
仕様 耐性 = 極端な温度, 横方向変形ガードタイプ = 顎, 耳UVカット = なしフリップアップ = ありボディカラー = オレンジ通気 = あり遮蔽材料 = ABS (ヘルメット)レンズ色 = 黒汗止めバンド = なし
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3
耐油マックス グローブマニア(川西工業) 税込 ¥ 5,388 ~ ¥ 4,898 ~