安全保護具・作業服・安全靴 :「靴 滑り止め ゴム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ESD 安全トレーナ(黒) 英国サイズ RS Pro のプレミアム ESD 安全トレーナをご紹介します。 ESD 定格保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 定格安全靴です。この軽量 ESD 安全トレーナは、マイクロファイバー製アッパー、衝撃吸収 EPR アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されたスタイリッシュな設計を特長としています。RS Pro ESD 安全トレーナは耐水性もあり、複合耐貫通性フレキシブルミッドソールを備えているため、幅広い環境での使用に最適です。このトレーナは、完全菜食主義の合成素材で製造されており、ガラス繊維製保護トゥキャップを含む、 100 非金属製です。RS Pro ESD セーフ vegan 安全靴は、スタイリッシュなうえに快適性と保護性を兼ね備え、非常に汎用性が高く、日常的な使用に適しています。 特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の黒色マイクロファイバにより、水の浸透を防止 保護ガラス繊維製 TOP キャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで優れた性能を発揮します 保護 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収 層 EPR ゴムアウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体的に快適な状態を維持できます 100% 非金属で、 vegan にも優しい製品です 用途 トレーナやブーツなどの ESD 靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。 燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ESD 安全トレーナは、サイズを用意しています。 (2011600) 2011600 ?英国サイズ (2011601) 2011601 ?英国サイズ (2011602) 2011602 ?英国サイズ (2011603) 2011603 ?英国サイズ (2011604) 2011604 ?英国サイズ (2011605) 2011605 ?英国サイズ (2011606) 2011606 ?英国サイズ (2011607) 2011607 ?英国サイズ 10.5 (2011608) 2011608 ?英国サイズ 11 (2011609) 2011609 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? これらの安全トレーナは、 S3 及び ESD 規格に準拠し、最大 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様シリーズ = RS710性別 = 女性用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 22.5
1組
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ 11 RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 46靴サイズUK = 11靴サイズUS = 12色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1P滑り止め等級 = SRC靴サイズJP / CN = 30
1組
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。
仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1P滑り止め等級 = SRC靴サイズJP / CN = 27.5
1組
11,980 税込13,178
7日以内出荷