No110 馬毛ハンドルダブルブラシ黒&白YAZAWA5日以内出荷
持ちやすいハンドルタイプのホースヘアブラシです。対象物の色や素材によって使い分けると便利です。
材質木柄ニス塗り、白・黒馬毛毛丈(mm)20サイズ(mm)172×25×55
木柄ハンドルスエードブラシYAZAWA5日以内出荷
持ちやすいハンドルタイプのスエードブラシです。
材質木柄、ナイロン毛丈(mm)20サイズ(mm)160×22×33
WスエードハンドルブラシYAZAWA5日以内出荷
持ちやすいハンドルタイプのスエードブラシです。
材質木柄、白色PP・真鍮毛丈(mm)20サイズ(mm)172×25×55
クリームブラシYAZAWA5日以内出荷
作業しやすいサイズのクリーム塗布用100%豚毛ブラシです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛毛丈(mm)18サイズ(mm)71×24
No400 ホースヘアブラシYAZAWA5日以内出荷
作業しやすいサイズの100%馬毛ブラシです。
材質木柄ニス塗り、馬毛毛丈(mm)20サイズ(mm)130×40×40
No700 ブリストルブラシ 白YAZAWA5日以内出荷
作業しやすいサイズの100%豚毛ブラシです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛毛丈(mm)18サイズ(mm)127×38×34
No.304 ブラシYAZAWA5日以内出荷
コンパクトサイズのブラシです。ノベルティにもおすすめです。
材質木柄ニス塗り、PP毛30%、黒豚毛70%毛丈(mm)16サイズ(mm)87×35×30
No.415 ブラシYAZAWA5日以内出荷
コンパクトサイズのブラシです。ノベルティにもおすすめです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛寸法(mm)87×35×30毛丈(mm)16
ユーロクレープYAZAWA(2件のレビュー)当日出荷
ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。材質表面のシボ:スムース厚さ(mm)6内容物サイズ(mm)250×350
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
股引きHOOH税込¥3,850~¥3,500~