ヒートグローブハイパーアタックベース9日以内出荷
速暖効果のあるバッテリーセット付の手袋です。
用途寒い中の作業やツーリングに。付属品専用USBケーブル(二股)、専用USBバッテリー7.4V×2台トラスコ品番568-2868材質ナイロン100%色ブラックサイズM全長(cm)33手のひらまわり(cm)28
ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】アタックベース3日以内出荷
カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。7.4V専用バッテリーで3.5時間(60℃)~9時間(45℃)の温度設定4段階。
用途作業着機能発熱混率(%)ナイロン100バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)3000
Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】アタックベース3日以内出荷
Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
用途作業着種別ベスト機能発熱バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3