安全保護具・作業服・安全靴 :「コードレスファン」の検索結果
さらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感
服穴径90mm対応
バッテリー・ファン一体型:コードのわずらわしさが無く、さらに1台220gと軽量なため、唯一無二の快適な着用感を実現。取り付けも非常にカンタンです。
内蔵ファンの傾斜を最適化:独自の流体設計で内蔵ファンに5度の傾斜を設けることにより効率的に風が上に抜け、最良な服内環境を実現します。
フレグランスケース内蔵:お気に入りの香りを入れられるケースを内部に設けており、作業中でもニオイの不快感を軽減します。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2
質量(g)220/1台(電池装着時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×106×35
風量60L(烈)、53L(強)、48L(中)、42L(弱)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)4750
稼働時間(時間)2.5(烈)、4(強)、6(中)、9(弱)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感。バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2
色ブラック
質量(g)220(バッテリー装着時)/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130
風量60~42(L)
モード烈/強/中/弱
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750
稼働時間(時間)2.5~9
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。