3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
仕様【最大負荷】0.3kg 材質ステンレス、ゴム
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。 カラビナ部分は180°可動します。 回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
材質アルミ エスコ品番EA638CG 寸法(mm)【カラビナ】67×113 質量(g)85 ベルト幅(mm)50~60 線径(Φmm)【カラビナ】10 ベース寸法(mm)68×80 最大開口(mm)【カラビナ】30
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバーポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。ズボンの両サイドジッパー付アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。Lサイズで、全長:約130cm裾幅:約23cm重量:約1.35kg 材質ポリエステル(中綿入り) 幅(mm)(肩ひも)50 寸法(mm)(肩ひも最長)500(ズレ防止)50×190 サイズXL 適合温度(℃)(約)-45 アズワン品番64-7946-02
1本
22,700 税込24,970
当日出荷