作業服 (47) カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴ブランド: エスコすべて解除
使い捨て防護服 エスコ 翌々日出荷
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途 機械の修繕作業・メンテナンス作業粉塵をともなう軽作業工場内の清掃作業来客用衛生作業着 材質 ポリプロピレン サイズ 3L 胸囲(cm) 95~115 身長(cm) 178~188
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ 翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途 人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等) 材質 デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング) 色 イエロー
[XL] 防護服 使い捨て/高耐水性 エスコ 翌日出荷
液体バリアと通気性に優れています。
仕様 ●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工 アズワン品番 65-9341-50
[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 エスコ 翌日出荷
フード、裾、腰にゴム入高い耐水性能帯電防止加工液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様 ●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm アズワン品番 65-3904-09
[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 エスコ 翌日出荷
「液体」からのガードに最適油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合帯電防止加工(EN1149-1適合)フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入りフラップ付前身ごろファスナー開閉式高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
仕様 ●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト アズワン品番 65-3904-08
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ 翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質 タイベック素材使用 品名 タイベック ソフトウエアⅢ型 耐水圧(mm) 1300
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ 翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質 タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 品名 タイベック ソフトウエアⅠ型
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ 翌日出荷
特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質 タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 品名 タイベック ソフトウエアⅡ型
使い捨て簡易防護服 エスコ 翌日出荷
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
防護服(使い捨て/高耐水性) エスコ 翌日出荷
テープ加工あり
フード、裾、腰にゴム入
縫い目テープ加工
高い耐水性能
帯電防止加工
液体バリアと通気性に優れています。
仕様 ●サイズ:3L●身長(cm):188~194●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム アズワン品番 65-2317-14
[3L] 使い捨て防護服 エスコ 翌日出荷
材質 外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム) サイズ 3L 適応胴囲(cm) 110~140 アズワン品番 64-7991-63
[L] 使い捨て防護服 エスコ 翌日出荷
材質 外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム) サイズ L 適応胴囲(cm) 100~130 アズワン品番 64-7991-61
[3L] 使い捨て防護服 エスコ 翌日出荷
材質 PPスパンボンド不織布 サイズ 3L 適応胴囲(cm) 110~140 アズワン品番 64-7991-59
[LL] 使い捨て防護服 エスコ 翌日出荷
材質 PPスパンボンド不織布 サイズ LL 適応胴囲(cm) 105~135 アズワン品番 64-7991-58
[L] 使い捨て防護服 エスコ 翌日出荷
材質 PPスパンボンド不織布 サイズ L 適応胴囲(cm) 100~130 アズワン品番 64-7991-57
[M] 使い捨て防護服 エスコ 翌日出荷
材質 PPスパンボンド不織布 サイズ M 適応胴囲(cm) 95~125 アズワン品番 64-7991-56
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3
股引き HOOH 税込 ¥ 3,850 ~ ¥ 3,500 ~