メカニクスグローブ (防水防寒)エスコ翌日出荷から8日以内出荷
伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
[L] 手袋(溶接用・牛革)エスコ翌日出荷
ケブラー縫製。袖口には天然の保温ウール。
材質革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%)全長(mm)約350色黄色/白サイズL
防寒ヘルメットインナーエスコ翌日出荷
風を通さない表地と、熱を逃がさないノルディックフリース裏地の二重構造により保温性を高めます。ヘルメット内装に取り付けたまま保管可能。あごストラップ付。ヘルメット固定用ストラップ付。
色黒質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約266×228×38
水中長靴用ひざすねガードエスコ翌々日出荷
ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組色ブラックサイズフリー(ベルクロで調整可能)アズワン品番65-9344-25靴タイプ長靴
保冷ボックス (折畳式)エスコ翌日出荷
密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個アズワン品番65-5658-78
天然ゴムコーティング防寒手袋エスコ当日出荷から翌日出荷
撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8色オレンジ材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム
天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)エスコ翌日出荷
天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。
厚さ(mm)1.8色オレンジ材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム
ポンチョライナーエスコ翌日出荷
キルティング加工されており、保温性が良い
テント内で敷物として使用したり、車中で簡易布団としても使えます。
レインポンチョ(EA996XA-51・-52)に装着して使用すると簡易寝袋として使用できます。
仕様●サイズ:2082×1473mm●カラー:迷彩●材質:表面:リップストップ・ナイロン100%中綿:100%ポリエステルアズワン品番65-2317-44
M水中長靴(ラジアル底)エスコ翌日出荷
水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
サイズM材質ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ)仕様尻、膝当て付材質(ソール)ゴム靴底ラジアル底
[L] 手袋(豚革)エスコ翌日出荷
裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。
マジックテープ止。
[M] 手袋(豚革)エスコ翌日出荷
裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。
マジックテープ止。
25-27cm 防寒ソックス(2足)エスコ翌日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある特殊レーヨンを使用。
サイズ(cm)25~27特性防寒材質綿・レーヨン・アクリル・その他エスコ品番EA915GG-73入数2足指タイプ先丸
[L] 手袋(防寒インナー)エスコ当日出荷
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズL全長(cm)26.5エスコ品番EA915GF-116
[M] 手袋(防寒インナー)エスコ当日出荷
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズM全長(cm)26.5(Lサイズで)エスコ品番EA915GF-115
[ XL] 防寒ベスト(Navy)エスコ翌日出荷
中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。
胸と前両サイドにポケット付。
サイズXLエスコ品番EA915GA-54種別ベスト材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル色ネイビー質量(g)約356肩幅(cm)51着丈(cm)前:67.5、後:75.5適合温度(℃)約-17開閉前開き、ジッパー式胸幅(cm)60
[ L] 防寒ベスト(Navy)エスコ翌日出荷
中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。
胸と前両サイドにポケット付。
サイズLエスコ品番EA915GA-53種別ベスト材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル色ネイビー質量(g)約335肩幅(cm)47着丈(cm)前:66.5、後:73.5適合温度(℃)約-17開閉前開き、ジッパー式胸幅(cm)56
[ M] 防寒ベスト(Navy)エスコ翌日出荷
中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。
胸と前両サイドにポケット付。
サイズMエスコ品番EA915GA-52種別ベスト材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル色ネイビー質量(g)約300肩幅(cm)44着丈(cm)前:64、後:72適合温度(℃)約-17開閉前開き、ジッパー式胸幅(cm)49
[2XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)エスコ翌日出荷
襟と脇部分にニット生地使用。
ジャッパー開閉式。通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。前身ごろ裾左右にポケット付。
背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。
サイズ2XLエスコ品番EA915GA-45種別ベスト材質ポリエステル(中綿入)色オレンジ質量(g)約500(Lサイズで)全長(cm)約70(Lサイズで)適合温度(℃)約-45袖口囲(cm)24(Lサイズで)身幅(cm)約53(Lサイズで)
防寒グローブエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
耐久力のある牛薄革にシンシュレートと目の粗い発泡ラバーを裏地に使用。
手のひら部分は耐久性を強化してあります。
手首部分にはニット絞りを使用、風が入りにくくなっています。
材質牛革全長(cm)約28入数(双)1機能防寒・耐久性
防寒手袋(ラテックスコーティング)エスコ翌日出荷
13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス長さ(mm)中指:80(サイズ)厚さ(mm)2.0色グレー
防寒手袋(ラテックスコーティング)エスコ翌日出荷
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0色蛍光イエロー、ブルー
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
ジャケットバートル税込¥3,518~¥3,198~
防熱面トーアボージン税込¥53,878¥48,980