墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ¥49,100~税込¥54,010~
1セット(1セット)
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型色ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 取付クランプエスコ翌日出荷
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
全長(mm)164質量(kg)0.46使用荷重(kg)150クランプ範囲(mm)0~30
墜落制止用器具 (レディース用)エスコ¥66,700税込¥73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)色ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
3/4"DR/8個 ソケットホルダーエスコ翌日出荷
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4"アズワン品番68-1833-36
溶接用脚カバーエスコ翌日出荷
黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革長さ(mm)甲:130厚さ(mm)革:約1.5~1.7全長(mm)220取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式サイズL質量(g)360ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
安全ベストエスコ¥13,700税込¥15,070
1パック(20枚)
翌日出荷
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂色蛍光イエロー質量(g)約110テープ幅(mm)反射:15テープ地色反射:グレーウエスト(cm)最大120着丈(cm)40~60
ヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広)エスコ翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG寸法(mm)フェイスガード:203×394色フェイスカラー:スクリア
ヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:228×394色フェイスカラー:スクリア
防寒ヘルメットインナーエスコ翌日出荷
風を通さない表地と、熱を逃がさないノルディックフリース裏地の二重構造により保温性を高めます。ヘルメット内装に取り付けたまま保管可能。あごストラップ付。ヘルメット固定用ストラップ付。
色黒質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約266×228×38
620x740mm 背負い日よけエスコ翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済みアズワン品番65-9282-89
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止アズワン品番65-9339-02
ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズエスコ翌日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)アズワン品番65-9284-24
セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズエスコ翌日出荷
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能アズワン品番65-9339-08
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-32
直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(250分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:250分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-26
270-680mm リストバンド用セーフティループエスコ翌日出荷
手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼アズワン品番65-9339-10
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-31
直結式吸収缶 EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-28
直結式吸収缶 EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-29
直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-35
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ翌日出荷
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]アズワン品番65-9284-25
着脱式ツールホルダーエスコ翌日出荷
体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-HHM●サイズ(mm):58×88×153(H)●ベルト通し幅:53mm●材質:スチール●リング内径:45mm●フック口幅:40mm●装着工具:ハンマー●重量(g):225●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-5659-16
ツールホルダーエスコ翌日出荷
工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H3M●サイズ(mm):94×99×155(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:3穴●材質:スチール●リング内径:大/50mm 中/25mm 小/22mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール●重量(g):260●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-5659-12
サスペンダーエスコ翌日出荷
サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。墜落制止用器具、ベルトサポーター(EA998JB-15)は別売です。ベルトずれを防止するシリコンストッパー付★体の動きに柔軟に対応するアクティブリングベルトずれを防ぐシリコンストッパー付き
仕様●型番:YPS-BK●適応身長:155~165cm●腰回り:S(60~80cm)●ベルト幅:46mm●重量(g):254●ベルトカラー:黒●材質:本体/ポリエステル、バックル/POMアズワン品番65-5659-10
63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダーエスコ当日出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1M●サイズ(mm):63×86×137(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:1穴●材質:スチール●装着工具:ハンマー、墨つぼ●重量(g):200●取付重量:3kg以内●リング内径:45mm●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-5659-11
210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダーエスコ翌日出荷
横幅を極力抑えた省スペース設計セフ後付ホルダー用スライドストッパー付腰周りの組み換えが簡単な着脱式ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵位置ズレしにくいサイドストッパー付防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-40
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズエスコ翌日出荷
CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3886-88
セーフティーツールランヤード用アダプターエスコ翌日出荷
ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3