安全保護具・作業服・安全靴 :「安全帯 取付金具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高所作業での工具落下防止用安全ロープ
最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。
堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
付属品工具接続ワイヤー
材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
全長(mm)164
質量(kg)0.46
使用荷重(kg)150
クランプ範囲(mm)0~30
1個(1個)
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。