10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
材質ステンレス 厚さ(mm)1.1
1枚
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止 厚さ(mm)1.4
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止 厚さ(mm)1.4
1個
8,890 税込9,779
8日以内出荷

手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止 厚さ(mm)1.4
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷

綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。先丸タイプ。 ズレやすい2ヶ所にゴム糸を入れ、しっかりした履き心地で、ズレも防止します。
ブラック 特性吸水性 エスコ品番EA354VJ-7 サイズ(cm)25~27 混率(%)綿100 入数5足 指タイプ先丸
1組(5足)
1,170 税込1,287
当日出荷

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 厚さ(mm)0.8 全長(mm)220 ブラウン サイズM 規格EN388 2121X シリーズORIGINAL 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21
1双(1双)
3,600 税込3,960
翌々日出荷