620x740mm 背負い日よけエスコ翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済みアズワン品番65-9282-89
帽子掛け日よけエスコ翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。麦わら帽子などにヒモで取り付けるタイプ。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。ネット表・ポリエチレン、裏地・ナイロン。
用途農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に。寸法(mm)480×590
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
ジャケットバートル税込¥3,518~¥3,198~
防熱面トーアボージン税込¥53,878¥48,980