1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
ダイオキシン類対策(レベル2)対応。ねじ込み。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
仕様【EA800MR-6用】交換用フィルター(1個入)
1個(1個)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
EA800MS-5・-6A・-7A用吸収缶
仕様●適応ガス:有機ガス●品質保証期限:未開封で製造から2年以内●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:290Pa以下●国家検定合格:第TN558号
アズワン品番65-2220-93
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]
アズワン品番65-9284-25
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)
アズワン品番65-9284-24
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-32
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-31
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-38
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-39
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
有機溶剤・ガス臭を軽減します。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-4A
形状カップ型
色グレー
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。
セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ首かけタイプ
機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)
エスコ品番EA800MJ-38
形状カップ型
色黒
サイズM
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
仕様有機ガス缶用(1型有機用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-101ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
有機・無機ガス用(1型用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-131・-132
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内
破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上)
吸気抵抗(Pa)290以下
適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A
粒子捕集効率(%)0.95
国家検定合格番号第TN58号
適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸など
アズワン品番64-7923-60
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。