27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-60 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-59 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-61 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)1.5以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-63 材質ナイロン、スイベル:スチール 寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50 質量(g)79 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)大:11、小:7 自然長(mm)890 最大長(mm)1200
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-83 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)260 最大長(mm)1350
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

前ポケット付 パッド入りフック 調節可能なショルダーストラップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:406×228×228●容量(L):21●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-2247-71
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様取付工具重量:1kg 材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS 全長(mm)300~950 質量(g)16 コード長さ(mm)170~860 コード径(Φmm)3 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-7984-49
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルト エスコ品番EA998FD-200 質量(g)20
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
当日出荷

低濃度ガス用2缶式マスク。 国家検定合格品(第TN452号)。 締め紐の角度が自由に調節できるベルトフック採用。 接顔部をシボ加工することにより、接顔部の不快感及び汗による面体のズレを極力抑えました。
エスコ品番EA800MS-7A
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-68 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
3日以内出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 イエロー エスコ品番EA983SL-67 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質ストラップ:ポリエステル 長さ(mm)約1700 質量(g)約1135 種類巻取式(ロック装置なし) 落下距離(m)4.5 フックアルミ ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード2丁掛け
1本(1本)
18,200 税込20,020
翌日出荷

軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型 アズワン品番65-2319-76
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有 アズワン品番65-2319-66
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g)1000 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 口径(Φmm)【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロープ幅(mm)約18 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm)90 平ロープ長さ(mm)約1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用 アズワン品番65-9283-56
1箱(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

仕様腿ベルト:水平型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50(アルミスライド・バックル) ブラック サイズM 質量(g)2690 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-67 材質(ストラップ)ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1550(最大伸長) ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1個
44,400 税込48,840
翌日出荷

仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型 寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50 ブラック サイズM 質量(g)約2280 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックルワンタッチ式 材質(ベルト)ポリエステル 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-50 材質(ストラップ)ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30 ブルー サイズM 質量(g)2820 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-58 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード常時巻取式ツイン、第一種ショックアブソーバー
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30 ブルー サイズM 質量(g)1820 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-53 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50 ブラック サイズM 質量(g)2015 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチバックル 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-52 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード常時巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

サイズフリー ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45 ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能) 耐荷重(kg)100 機能【巻取停止装置】無 バックルワンタッチ式 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500 自由落下距離(m)最大2.1
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様腿ベルト:水平型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50 ブラック サイズM 質量(g)2460 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-62 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-96 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップシングル
1セット
38,100 税込41,910
翌日出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-98 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1セット
44,700 税込49,170
翌日出荷