安全保護具・作業服・安全靴 :「3m 有機ガス用吸収缶」の検索結果
「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-39
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。