安全保護具・作業服・安全靴 :「ST 04」の検索結果
サイズ(cm)27~28
色ブラック
材質(アッパー)合成皮革
エスコ品番EA910ST-4
材質(ソール)ウレタン
材質(インソール)PVC
靴タイプサンダル
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードあり
エスコ品番EA800VH-4
材質発泡ポリマー
色イエロー
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
溶接用
調節可能なウエストストラップ
スナップですばやく簡単に取り付けられます。
ASTM F1506取得
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。