梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。
仕様製作方法:平織ストラップ
長さ(mm)620
幅(mm)18
厚さ(mm)4.5
破断荷重(kN)縫製糸:23.5
関連資料性能試験成績書(0.09MB)
試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
冷却範囲が全身になって進化。
用途炎天下の現場仕事、暑さ対策に。
材質ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM、タンク:TPU、PVC
幅(mm)約260※平置き採寸
厚さ(mm)約40※平置き採寸
質量(kg)約1.1
電源USB5V2.0A以上※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
着丈(cm)着丈約40※平置き採寸
適合サイズフリーサイズ(各部調整可)、胸囲/65~130(cm)、ウエスト/65~150(cm)、太もも囲/40~65(cm)
温度持続時間【冷え(ベストモード)】強/約90分、弱/約120分、エコ/約180分、セットアップモード:強/約80分、弱/約110分、エコ/約160分※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。
モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
アズワン品番60-2370-98
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
作動音(dB)強モード 約45
駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、ポンプ:約72(10000mAh)、ポンプ:約144(20000mAh)※エコモード使用時
1個
¥18,898
税込¥20,788
9日以内出荷
冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!。暑さ対策には冷蔵服
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書
材質布/ポリエステル100%、ユニット部/ABS樹脂
質量(g)約800
電源USB(5V 2A以上)
温度(℃)冷却プレート:強/周囲温度より-10~-15、中/周囲温度より-8~-13、弱/周囲温度より-5~-10※使用環境により異なります。※試験環境温度35時
ウエスト(cm)600※平置き採寸
肩幅(cm)42.5※平置き採寸
着丈(cm)約68
適合サイズフリーサイズ(M~XL相当)
使用環境温度(℃)推奨:20~35
モード冷却・腰ファン:弱/中/強、ペルチェ/ON、OFF
アズワン品番60-2370-82
ケーブル長(cm)付属USBケーブル全長約60
連続動作時間【ファン+ペルチェ使用時】/約3時間、中/約3時間30分、弱/約4時間、ペルチェのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):約4時間、ファンのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):強/約6時間、中/約7.5時間、弱/約8.5時間
衿高40mm※平置き採寸
袖口(cm)25、37※平置き採寸
1個
¥18,898
税込¥20,788
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。