安全保護具・作業服・安全靴 :「冷却服」の検索結果
冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!。暑さ対策には冷蔵服
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書
材質布/ポリエステル100%、ユニット部/ABS樹脂
質量(g)約800
電源USB(5V 2A以上)
温度(℃)冷却プレート:強/周囲温度より-10~-15、中/周囲温度より-8~-13、弱/周囲温度より-5~-10※使用環境により異なります。※試験環境温度35時
ウエスト(cm)600※平置き採寸
肩幅(cm)42.5※平置き採寸
着丈(cm)約68
適合サイズフリーサイズ(M~XL相当)
使用環境温度(℃)推奨:20~35
モード冷却・腰ファン:弱/中/強、ペルチェ/ON、OFF
アズワン品番60-2370-82
ケーブル長(cm)付属USBケーブル全長約60
連続動作時間【ファン+ペルチェ使用時】/約3時間、中/約3時間30分、弱/約4時間、ペルチェのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):約4時間、ファンのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):強/約6時間、中/約7.5時間、弱/約8.5時間
衿高40mm※平置き採寸
袖口(cm)25、37※平置き採寸
1個
¥18,898
税込¥20,788
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。