安全保護具・作業服・安全靴 :「梯子」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6300052458 梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー 動画あり
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。 仕様製作方法:平織ストラップ 長さ(mm)620 幅(mm)18 厚さ(mm)4.5 破断荷重(kN)縫製糸:23.5 関連資料性能試験成績書(0.09MB) 試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
2,498 税込2,748
当日出荷