絞り込み
ブランド
- Shiftall
- モノタロウ(412)
- Asahicho(旭蝶繊維)(679)
- TRUSCO(1,147)
- おたふく手袋(621)
- アイトス(1,198)
- アルベ(チトセ)(662)
- エスコ(2,144)
- カーシーカシマ(873)
- クロダルマ(780)
- コーコス信岡(753)
- サンエス(2,129)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- ジーベック(1,614)
- セブンユニフォーム(666)
- ツヨロン(藤井電工)(732)
- フェリック(2,886)
- ボンマックス(790)
- ミドリ安全(1,112)
- 住商モンブラン(632)
- 自重堂(1,224)
- ブランドをもっと見る

ChillerX Pro/ChillerX 専用延長チューブ(60cm)
Shiftall¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷60cmの延長チューブ2本と接続用コネクタ4つが入っています。延長チューブを使えば、冷却ユニット部を移設することができます。身体の前や横に移設したり、水冷パッドを服の下に着込んで服の上に冷却ユニット部を固定したりといったアレンジが可能です。ただし、冷却ユニット部の固定はご使用者様にてご用意ください。用途身体の前や横に移設したり、水冷パッドを服の下に着込んで服の上に本体部を固定したりといったご用途に。付属品延長チューブ 60cm 2本、断熱材 2本、本体接続用コネクタ 2セット質量(g)90
ChillerX Pro 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ
Shiftall¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷熱輸送効率を向上するため、ヒートパイプ型ヒートシンクを新搭載した水冷服です。ダブル・ペルチェ素子のポテンシャルを極限まで引き出すことで、前モデル比約1.6倍という圧倒的な冷却性能を実現。電気で冷やした水を電動ポンプで循環させるペルチェチラー方式を採用し、点でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍。1もの広い表面積を持つ水冷シートで上半身を面で冷やし続けます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX Pro本体、ChillerX Pro水冷ジャケット、水注入チューブ、取扱説明書、安全上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml質量(kg)2サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)使用温度範囲外気温 0~45度※モバイルバッテリーの使用可能温度範囲は40度未満のことが多いため、お使いのモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読んで、その範囲内にてお使いください。特に、モバイルバッテリーが直射日光を受けると高温となり、大変危険です。冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイル)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BK カシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)ECOモード: 約3 MAXモード: 約1.4時間※3.85V換算で20,000mAhのPD対応モバイルバッテリー使用時。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、4時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
ChillerX 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ
Shiftall¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷環境温度から最大-35℃まで冷却可能な2つのペルチェ素子で水を冷やし、冷やした水を電動ポンプで水冷シートに循環させる「ペルチェチラー方式」を採用した水冷服です。「点」でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍もの広い表面積を持つ水冷シートを使い、「面」で上半身を冷やし続けるから、とにかく冷えます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。付属品ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書仕様使用水量:約140ml,約60ml質量(kg)1.6サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら