安全保護具・作業服・安全靴 :「使い捨て 服」の検索結果
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格EN規格
仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状フード形状
EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に
仕様ほつれにくい縫合方法
形状フード形状
生地薄い/動きやすい伸縮素材
EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
ほつれにくい縫合方法
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン
形状フード形状
色ホワイト
サイズS
胸囲(cm)84~92
身長(cm)164~170
生地薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
サイズはフリーサイズです。耐水圧は、1,000mm以上です。JIS規格ミスト防護用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品です。
用途靴用部分化学防護服
JIS規格ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品
耐水圧(mm)1000以上
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
仕様縫合:ほつれにくい縫合方法
種別長袖ツナギ
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材
形状フード形状
色ホワイト
サイズM
規格EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品
胸囲(cm)92~100
身長(cm)170~176
機能伸縮性、静電気防止
1個
¥1,899
税込¥2,089
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。