安全保護具・作業服・安全靴 :「アイリスオーヤマ ファン」の検索結果
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
混率(%)ポリエステル100
質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)
バッテリー容量(mAh)6500
定格電圧(V)7.4
充電電圧(V)8.4
充電時電流(mA)1500
充電時間(時間)5
出力電圧(V)7.0(モード4の場合)
使用温度(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電:0~45
付属品ACアダプター、ポーチ
使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
羽根枚数9
消費電力量(Wh)48.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア
混率(%)ウェア:ポリエステル100
質量(g)バッテリー:175
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力DC5.0V-2.4A
定格入力DC5.0V-2.0A
バッテリーリチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25
バッテリー容量(mAh)6700
使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25
羽根枚数ファン:9
バッテリー電圧(V)3.6
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア
混率(%)ウェア:ポリエステル100
質量(g)バッテリー:175
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力DC5.0V-2.4A
定格入力DC5.0V-2.0A
バッテリーリチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25
バッテリー容量(mAh)6700
使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25
羽根枚数ファン:9
バッテリー電圧(V)3.6
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質ポリエステル100%
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質ポリエステル100%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。