安全保護具・作業服・安全靴 :「マイク」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 動画あり
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.13 ナチュラル 全長(cm)24.5 手のひらまわり(cm)21.2 滑り止め効果あり 粉有無なし
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 動画あり
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。 全長(cm)40 材質ニトリルゴム(NBR) 水色 厚さ(mm)0.12 粉有無粉無 エンボス加工掌、指先
1箱(100枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋。ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート。反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化。ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック。塗装工場。オイル、フルード、フィルター交換。機器の修理とメンテナンス 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 ブラック 入数(枚)100 機能耐久性 全長(cm)24.5 粉有無なし
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07 ブルー 全長(cm)24 粉有無なし エンボス加工なし
1箱(250枚)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 ブルー 入数(枚)50 機能耐薬品、耐久性、耐切創 全長(cm)30 粉有無なし
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 。長時間の装着を想定した頑丈な設計。許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能。強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 。ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.11 バイオレットブルー 入数(枚)100 規格AQL 機能耐久性 全長(cm)24.5 粉有無なし
1箱(100枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.14 バイオレットブルー 入数(枚)50 規格AQL 機能耐久性、耐切創 全長(cm)29.5 粉有無なし
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)