手袋 (97) カテゴリ: 安全保護具・作業服・安全靴ブランド: アンセルすべて解除
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 翌々日出荷
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途 一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て部品のピッキング、固定倉庫および物流運営消費財および産業用タッチスクリーン対応品質検査 厚さ(mm) 1.4 入数(双) 1 機能 耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応 ゲージ数 15
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル 当日出荷 から 翌日出荷
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途 物流現場・倉庫での作業小型部品の組み立て手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm) 1.3 入数(双) 1 機能 耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め) ニトリル ゲージ数 15
耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル 当日出荷 から 翌々日出荷
超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途 鋭利な部品の組み立ておよび点検金属部品の取り扱いメンテナンス 材質 繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル 厚さ(mm) 1.3 色 ブラック 規格 【EN388 2016規格】4X43D 入数(双) 1 機能 軽量、耐切創、耐摩耗性 全長(cm) 20.5~27.2 ゲージ数 15 耐切創性 X/D
耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル 当日出荷
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途 生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質 【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm) 0.43 色 グリーン 入数(双) 1 機能 耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品カタログ(1.48MB) EN374規格 EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 アンセル 当日出荷
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途 設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.28 色 グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品カタログ(1.48MB) EN374規格 EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1袋(50枚)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途 一般的な目的での自動車のアフターサービス工場の消毒および衛生管理部品の組み立て医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質 ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm) 0.2 色 ティールブルー タイプ クリーンパックあり 全長(cm) 28.5 ISO規格 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果 あり 粉有無 なし
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル 当日出荷 から 9日以内出荷
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途 航空宇宙化学薬品の取り扱い作業製造業原材料の準備部品の組み立て 材質 ニトリル 厚さ(mm) 0.16 色 ブラック 全長(cm) 24.5 滑り止め効果 あり 粉有無 粉なし
ニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” アンセル 当日出荷
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途 金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番 149-7292 材質 表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm) 0.81 色 ブルー サイズ L 全長(cm) 27.3~28.9 中指長(cm) 8.6 材質(すべり止め) ニトリルゴム 手のひらまわり(cm) 20
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100 アンセル 翌々日出荷
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
用途 電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。 材質 手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー 厚さ(mm) 1.09 全長(cm) 20.4~27.4 材質(すべり止め) 発泡ニトリル 表面抵抗値(Ω) 1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部) ゲージ数 15
天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル 当日出荷 から 翌日出荷
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途 機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.13 色 ナチュラル 全長(cm) 24.5 手のひらまわり(cm) 21.2 滑り止め効果 あり 粉有無 なし
耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル 翌々日出荷
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途 食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。 材質 表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm) 1.9 色 ブルー 規格 EN ISO 374-1:2016:3131A 全長(cm) 30 滑り止め効果 PVC ニトリル
耐薬品手袋 アルファテック 04-003 アンセル 翌日出荷 から 翌々日出荷
フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。FDA および EU の食品コンプライアンス取得。優れた耐油性コーティング及び、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。手の形をした人間工学的デザインです。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。全長35.5cmのロングタイプです。
用途 食品加工作業。化学物質を扱う作業。メンテナンス作業。 材質 表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm) 1.9 色 ブルー 規格 EN ISO 374-1:2016:Type B - JKT 全長(cm) 35.5 滑り止め効果 PVC、ニトリルゴム
耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 翌日出荷
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途 化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質 表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm) 1.8 色 ブルー 規格 EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm) 38 滑り止め効果 PVC、ニトリルゴム
耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル 翌日出荷 から 翌々日出荷
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途 化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質 表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm) 1.8 色 ブルー 規格 EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT 全長(cm) 30 滑り止め効果 PVC、ニトリルゴム
背抜き手袋ハイフレックス アンセル 翌々日出荷
特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー
用途 機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。 トラスコ品番 320-5631 材質 繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.95 色 グレー/ブラック サイズ LL 全長(cm) 19.2~26.5 中指長(cm) 7.8 手のひらまわり(cm) 21.6 色(手首部) ブラック ゲージ数 15 関連資料 (0.12MB) (0.83MB)
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 アンセル 当日出荷
超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途 航空宇宙自動車関連機械および機器物流関連インダストリアル 材質 繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.95 色 ダークブルー 全長(cm) 19.5~25.5 ゲージ数 18
耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 当日出荷 から 翌日出荷
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途 部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。 厚さ(mm) 0.81 色 グレー 規格 EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能 耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひら 材質(繊維部) HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル ゲージ数 18 耐切創性 X/E EN388規格 2016:3X41E
耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル 当日出荷 から 翌々日出荷
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途 部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。 厚さ(mm) 0.81 色 グレー 規格 EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能 耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひら 材質(繊維部) ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール ゲージ数 18 耐切創性 X/D
耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 翌々日出荷
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
用途 自動車関連輸送機関建設関連ガラス製造機械および機器メンテナンス金属製造 材質 繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm) 0.92 色 グレー 規格 EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis 機能 耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm) 27~32 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひら 材質(繊維部) HPPE、ナイロン、スパンデックス ゲージ数 13 耐切創性 3/B 滑り止め効果 ポリウレタン EN388規格 2016:4342B
耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル 翌日出荷 から 翌々日出荷
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途 部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。 材質 繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm) 0.93 色 ブラック 規格 EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de 機能 耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm) 22.2~27.4 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひら 材質(繊維部) ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン ゲージ数 18 耐切創性 X/F EN388規格 2016:3X31F
耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 翌日出荷
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途 ガラス製造リサイクルと廃棄物処理建設関連金属製造 材質 パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm) 2.2 色 イエロー/ブラック 規格 EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis 機能 耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm) 22.5~29 材質(すべり止め) 天然ラテックスゴム コーティング 3/4ディップ 材質(繊維部) パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル ゲージ数 13 耐切創性 X/D 滑り止め効果 天然ラテックスゴム EN388規格 2016:3X44D
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 翌日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途 メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 材質 表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿) 厚さ(mm) 1.7 色 ブラック 耐熱温度(℃) 素材:180 滑り止め効果 あり
耐薬品手袋 アルファテック アンセル 当日出荷
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途 食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。 トラスコ品番 257-9535 材質 表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm) 1.9 色 ブルー サイズ L 全長(cm) 30 中指長(cm) 8.9 手のひらまわり(cm) 23.8 滑り止め効果 PVC ニトリル 関連資料 (1.08MB) (0.12MB) (0.34MB) EN374規格 3131A
静電気対策手袋 ハイフレックス アンセル 当日出荷
超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途 航空宇宙、自動車関連、機械および機器、物流関連、インダストリアル トラスコ品番 257-9521 材質 繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.95 色 ダークブルー サイズ M 全長(cm) 19.5~25.5 中指長(cm) 7.2 手のひらまわり(cm) 17.2 色(手首部) イエロー ゲージ数 18 関連資料 (0.12MB) (0.8MB)
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 当日出荷
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質 繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm) 1 色 グレー/ブラック 規格 EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 入数(双) 1 機能 耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数 13 耐切創性 X/C
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 当日出荷
アンセル独自のINTERCEPTTM テクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。
耐摩耗性にも優れています。
材質 繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm) 1.35 色 ホワイト/ブラック 規格 EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 入数(双) 1 機能 耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm) 21.5~26.7 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 掌部 材質(繊維部) ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス ゲージ数 10 耐切創性 X/C
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル (2件のレビュー) 当日出荷
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途 一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm) 1.21 規格 EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃) 接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め) ニトリルゴム 材質(繊維部) パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応) 対応 EN388規格 EN388:2016
耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル 当日出荷
ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。
EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。
MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。
柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途 自動車関連。
金属加工。
化学薬品の処理および調製。
石油・ガス。
航空宇宙。
生産ラインへの部品の納入。 滑り止め効果 ニトリル、ネオプレン EN374規格 (EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 当日出荷 から 翌日出荷
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。
発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。
革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。
通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途 自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm) 1.6 材質(すべり止め) フォームニトリル コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果 ニトリルゴム EN388規格 4X43C(2016)
耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 当日出荷 から 翌日出荷
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途 航空宇宙、自動車関連。
部品の組み立て。
機械加工/スタンピング/切断。
金属加工。
鋭利な物体の取り扱い。
ガラス製造。 厚さ(mm) 1.75 材質(すべり止め) ニトリル コーティング フルディップ 材質(繊維部) スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果 ニトリルゴム EN388規格 4X43C(2016)
ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 翌日出荷 から 翌々日出荷
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途 部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理 厚さ(mm) 1.25 入数(双) 1 機能 耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め) ニトリルゴム(NBR)
ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 当日出荷 から 翌日出荷
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途 部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理 厚さ(mm) 1.35 入数(双) 1 機能 耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め) ニトリルゴム(NBR)
耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 当日出荷 から 翌日出荷
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。
INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。
薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。
強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。
シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。
耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途 自動車関連。
建設関連。
機械設備。
金属加工。
鉱業。
メンテナンス。
組み立て作業。 厚さ(mm) 1.1 入数(双) 1 機能 耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性 XC EN388規格 4X42C(2016)
作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 当日出荷 から 翌々日出荷
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途 自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm) 1.35 材質(すべり止め) フォームニトリル コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果 ニトリルゴム EN388規格 2016規格:4X42B
耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 当日出荷
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途 自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm) 1.3 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果 ポリウレタン EN388規格 2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 翌日出荷 から 翌々日出荷
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途 自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。 厚さ(mm) 1.5 規格 EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め) 水性ポリウレタンとニトリル コーティング 掌部 材質(繊維部) ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果 あり EN388規格 2016規格:4×42C
防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 アンセル 当日出荷
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。
用途 低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。 材質/仕上 繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティング 色 ブルー 規格 EN511:221 機能 防水防寒 全長(cm) 25.0~28.5
防寒手袋アクティブアーマー 97-631 アンセル 当日出荷
PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。
用途 建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。 材質/仕上 繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC 色 ブラック 規格 防寒規格EN511:12X 機能 柔軟性、防寒 全長(cm) 25.0~28.5 滑り止め効果 PVC EN規格 (ISO 374-1:2016規格)2231B
ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 アンセル 翌々日出荷
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途 金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番 158-6707 厚さ(mm) 0.81 質量(g) 80.7 入数(双) 1 コーティング アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 関連資料 (1.08MB) (0.12MB) (0.32MB)
ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 当日出荷
RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
用途 自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。 厚さ(mm) 1.7 入数(双) 1
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3
ジャケット バートル 税込 ¥ 3,518 ~ ¥ 3,198 ~